Legrand - Atlantic-E Marina lábak 400-800 mm magas szekrényhez SX068679 - 036436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Magasság - 1203 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364366
Sonepar cikkszám
SX068679
Gyártói cikkszám
036436
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036436
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Magasság:
1203 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Mélység:
36.5 mm
Maximális terhelhetőség:
72 kg
Szín:
rozsdamentes acél
Atlantic-E Marina lábak 400-800 mm magas szekrényhez