Legrand - Atlantic-E Marina talpak SX068681 - 036439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060364397
Sonepar cikkszám
SX068681
Gyártói cikkszám
036439
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036439
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Mélység:
30 mm
Maximális terhelhetőség:
144 kg
Szín:
rozsdamentes acél
Atlantic-E Marina talpak