Legrand - Atlantic fém elosztószekrény 800x800x250 IP66 SN056514 - 035515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 800 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
188 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060355159
Sonepar cikkszám
SN056514
Gyártói cikkszám
035515
Gyártói típuskód
Atlantic 035515
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
800 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
250 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
277 mm
Belső mélység:
230 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.8 mm
Felület:
porszórt