Legrand - Atlantic - Marina belső ajtó 1200x800 IP20 SN056495 - 036365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056495
Gyártói cikkszám
036365
Gyártói típuskód
Atlantic - Marina 036365
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1000 mm
Védettség (IP):
IP20
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Atlantic - Marina belső ajtó 1200x800