Legrand - Atlantic - Marina belső ajtó 500x400 SX068670 - 036360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060363604
Sonepar cikkszám
SX068670
Gyártói cikkszám
036360
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036360
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
500 mm
Védettség (IP):
IP20
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Atlantic - Marina belső ajtó 500x400