Legrand - Atlantic - Marina belső ajtó 600x400 SX068671 - 036361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060363611
Sonepar cikkszám
SX068671
Gyártói cikkszám
036361
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036361
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP20
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Atlantic - Marina belső ajtó 600x400