Legrand - Atlantic - Marina belső ajtó 800x600 SX068673 - 036363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060363635
Sonepar cikkszám
SX068673
Gyártói cikkszám
036363
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036363
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
800 mm
Védettség (IP):
IP20
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Atlantic - Marina belső ajtó 800x600