Legrand - Atlantic - Marina elosztószekrény tető 300x200, acél SN056496 - 036551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 220 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056496
Gyártói cikkszám
036551
Gyártói típuskód
Atlantic - Marina 036551
Szélesség:
300 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
220 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Atlantic - Marina elosztószekrény tető 300x200, acél