Legrand - Atlantic - Marina elosztószekrény tető 500x250, acél SN056499 - 036564
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 32 mm
Mélység - 270 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056499
Gyártói cikkszám
036564
Gyártói típuskód
Atlantic - Marina 036564
Szélesség:
500 mm
Magasság:
32 mm
Mélység:
270 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Atlantic - Marina elosztószekrény tető 500x250, acél