Legrand - Atlantic - Marina elosztószekrény tető 600x200, acél - RAL 7035 SX068684 - 036568
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 200 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970716156
Sonepar cikkszám
SX068684
Gyártói cikkszám
036568
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036568
Szélesség:
600 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Atlantic - Marina elosztószekrény tető 600x200, acél - RAL 7035