Legrand - Atlantic - Marina kilincs No405 (2 db kulccsal szállítva) GT83467 - 039986
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060399863
Sonepar cikkszám
GT83467
Gyártói cikkszám
039986
Gyártói típuskód
039986
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Atlantic - Marina kilincs No405 (2 db kulccsal szállítva)