Legrand - Atlantic - Marina lámpa 8W, fénycsöves lámpatest IP20 SN056503 - 036312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - fénycső
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060363123
Sonepar cikkszám
SN056503
Gyártói cikkszám
036312
Gyártói típuskód
036312
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
320 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
szorító-/csavarrögzítés
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Atlantic - Marina lámpa 8W, fénycsöves lámpatest