Legrand - Atlantic - Marina magasító keret 800 mm széles SN056504 - 036301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056504
Gyártói cikkszám
036301
Gyártói típuskód
Atlantic - Marina 036301
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Mélység:
280 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
RAL-szám (hasonló):
7016
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Atlantic - Marina magasító keret 800 mm széles