Legrand - Atlantic - Marina tokozat hengerzárakhoz, zár SN056506 - 036804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - nincs
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060368043
Sonepar cikkszám
SN056506
Gyártói cikkszám
036804
Gyártói típuskód
Atlantic - Marina 036804
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
nincs
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Atlantic - Marina tokozat hengerzárakhoz, zár