Legrand - Atlantic moduláris keretkészlet 48mod 600x400x250 SN082772 - 036103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 400 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082772
Gyártói cikkszám
036103
Gyártói típuskód
Atlantic 036103
Magasság:
600 mm
Szélesség:
400 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
16
Mélység:
250 mm
Atlantic moduláris keretkészlet 48mod 600x400x250