Legrand - Atlantic moduláris keretkészlet fém előlappal 135mod 800x600 SN157186 - 433015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 800 mm
Szélesség - 600 mm
DIN-sínek száma - 5
Burkolat típusa - megfigyelőablak
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971980396
Sonepar cikkszám
SN157186
Gyártói cikkszám
433015
Gyártói típuskód
Atlantic 433015
Magasság:
800 mm
Szélesség:
600 mm
DIN-sínek száma:
5
Burkolat típusa:
megfigyelőablak
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
27
Mélység:
132 mm
Atlantic moduláris keretkészlet fém előlappal 135mod 800x600