Legrand - Atlantic moduláris keretkészlet fém előlappal 84mod 700x500 SN157192 - 433014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 700 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - megfigyelőablak
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971980389
Sonepar cikkszám
SN157192
Gyártói cikkszám
433014
Gyártói típuskód
Atlantic 433014
Magasság:
700 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
megfigyelőablak
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
21
Mélység:
132 mm
Atlantic moduláris keretkészlet fém előlappal 84mod 700x500