Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Atlantic modultakaró 38 mod 684mm SN056522 - 036100

MásolásMásolás
Legrand - Atlantic modultakaró 38 mod 684mm SN056522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Szélesség - 58 mm

  • Modulszélesség - 38

  • Magasság - 7.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060361006

Sonepar cikkszám

SN056522

Gyártói cikkszám

036100

Gyártói típuskód

Atlantic 036100

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Szélesség:

58 mm

Modulszélesség:

38

Magasság:

7.7 mm

Felület:

lakkozott

RAL-szám:

7035

Atlantic modultakaró 38 mod 684mm