Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Atlantic szerlap 800x600 DPX125/160, Vistop 160A SN056523 - 036044

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Atlantic szerlap 800x600 DPX125/160, Vistop 160A SN056523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060360443

Sonepar cikkszám

SN056523

Gyártói cikkszám

036044

Gyártói típuskód

Atlantic 036044

Anyag:

acél

Magasság:

250 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Atlantic szerlap 800x600 DPX125/160, Vistop 160A