Legrand - Atlantic szerlap1200x800 DPX125/160/250ER, Vp160A GT84743 - 036045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84743
Gyártói cikkszám
036045
Gyártói típuskód
Atlantic 036045
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Atlantic szerlap1200x800 DPX125/160/250ER, Vp160A