Legrand - Atlantic védővezető tartó, kiegészítő tartó PE sínekhez SN056524 - 036736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 19.3 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060367367
Sonepar cikkszám
SN056524
Gyártói cikkszám
036736
Gyártói típuskód
Atlantic 036736
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
19.3 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
60 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Atlantic védővezető tartó, kiegészítő tartó PE sínekhez