Legrand - Atlantic/XL-A rögzítő talp 300kg teherbírás korrózióvédelemmel SN102386 - 036404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 70.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 117 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364045
Sonepar cikkszám
SN102386
Gyártói cikkszám
036404
Gyártói típuskód
Atlantic 036404
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
70.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
117 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
13 mm
Maximális terhelhetőség:
300 kg
Szín:
cink
Atlantic/XL-A rögzítő talp 300kg teherbírás korrózióvédelemmel