Legrand - Átlátszó ajtó XL3 S 160 3 soros 24 modul széles szekrényhez IP20 SX069819 - 337273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 575 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970897572
Sonepar cikkszám
SX069819
Gyártói cikkszám
337273
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337273
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
575 mm
Szín:
fehér
Magasság:
544 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Átlátszó ajtó XL3 S 160 3 soros 24 modul széles szekrényhez IP20