Legrand - Átlátszó ajtó XL3 S 160 5 soros 24 modul széles szekrényhez IP20 SX069821 - 337275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 575 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970897596
Sonepar cikkszám
SX069821
Gyártói cikkszám
337275
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337275
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
575 mm
Szín:
fehér
Magasság:
844 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Átlátszó ajtó XL3 S 160 5 soros 24 modul széles szekrényhez IP20