Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Átlátszó ajtó XL3 S 160 6 soros 36 modul széles szekrényhez IP20 SX069827 - 337286

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Átlátszó ajtó XL3 S 160 6 soros 36 modul széles szekrényhez IP20 SX069827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 575 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970897657

Sonepar cikkszám

SX069827

Gyártói cikkszám

337286

Gyártói típuskód

XL3 S 160 337286

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

575 mm

Szín:

fehér

Magasság:

994 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Átlátszó ajtó XL3 S 160 6 soros 36 modul széles szekrényhez IP20