Legrand - ÁV. TAS65 TA CL.0,2 32x65mm 1000/5A SX073811 - TASL50D100S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 1000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12 VA
Pontossági osztály - 0.2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
8032826145766
Sonepar cikkszám
SX073811
Gyártói cikkszám
TASL50D100S
Gyártói típuskód
TASL50D100S
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
1000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
12 VA
Pontossági osztály:
0.2
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Primer bemenetek száma:
1
ÁV. TAS65 TA CL.0,2 32x65mm 1000/5A