Legrand - Batibox 3 modul kettes doboz téglafalba IP20 SN004258 - 089239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - vakolat nélküli falazat
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - piros
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060892395
Sonepar cikkszám
SN004258
Gyártói cikkszám
089239
Gyártói típuskód
Batibox 089239
Szerelési mód:
vakolat nélküli falazat
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
piros
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
106 mm
Szélesség:
71 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Belső mélység:
48 mm
Eszközbeültetések számához:
3
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
16-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
10
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Fedélrögzítés:
egyéb
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs