Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Batibox 6/8 modul hármas doboz függő./vízszintes téglafalba IP20 SN004267 - 089250

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Batibox 6/8 modul hármas doboz függő./vízszintes téglafalba IP20 SN004267

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - vakolat nélküli falazat

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szín - piros

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060892500

Sonepar cikkszám

SN004267

Gyártói cikkszám

089250

Gyártói típuskód

Batibox 089250

Szerelési mód:

vakolat nélküli falazat

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

piros

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

186 mm

Szélesség:

71 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Belső mélység:

48 mm

Eszközbeültetések számához:

6

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

műanyag

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

16-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Bevezetések száma:

14

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

egyéb

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Batibox 6/8 modul hármas doboz függő./vízszintes téglafalba