Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Batibox dobozhelymaró gipszkarton D=54 mm SN056559 - 089350

MásolásMásolás
Legrand - Batibox dobozhelymaró gipszkarton D=54 mm SN056559

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 54 mm

  • Vágás mélysége - 51 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Felfogórendszer - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060893507

Sonepar cikkszám

SN056559

Gyártói cikkszám

089350

Gyártói típuskód

Batibox 089350

Átmérő:

54 mm

Vágás mélysége:

51 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Felfogórendszer:

egyéb

Központi fúró átmérője:

6.35 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Igen

Alumíniumhoz alkalmas:

Nem

Sárgarézhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Batibox dobozhelymaró gipszkarton D=54 mm