Legrand - Batibox fedél Superboxhoz 150x90 mm SX146467 - 089282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 148 mm
Szélesség - 90 mm
Rögzítés módja - csavaros fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060892821
Sonepar cikkszám
SX146467
Gyártói cikkszám
089282
Gyártói típuskód
089282
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
148 mm
Szélesség:
90 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
23.5 mm
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Nem
Batibox fedél Superboxhoz 150x90 mm