Legrand - Batibox komplett elágazódoboz 165x115x40 IP20 SN056568 - 089273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - vakolat nélküli falazat
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyéb
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060892739
Sonepar cikkszám
SN056568
Gyártói cikkszám
089273
Gyártói típuskód
Batibox 089273
Szerelési mód:
vakolat nélküli falazat
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szín:
piros
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
135 mm
Belső mélység:
40 mm
Eszközbeültetések számához:
0
Csavarokkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
16-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
12
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs