Legrand - Batibox komplett elágazódoboz 400x180x70 IP20 SN056572 - 089277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - vakolat nélküli falazat
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyéb
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 72-72 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056572
Gyártói cikkszám
089277
Gyártói típuskód
Batibox 089277
Szerelési mód:
vakolat nélküli falazat
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
72-72 mm
Szín:
piros
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
403 mm
Szélesség:
180 mm
Belső mélység:
72 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
25-32 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
16
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs
Választófallal:
Nem