Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Batibox menetes rúd 160 mm hosszú SN056576 - 089286

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Batibox menetes rúd 160 mm hosszú SN056576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Alak - egyéb

  • Kivitel - egyéb

  • Átmérő - 6 mm

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060892869

Sonepar cikkszám

SN056576

Gyártói cikkszám

089286

Gyártói típuskód

089286

Szerelési mód:

egyéb

Alak:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Átmérő:

6 mm

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Kialakítás:

egyéb

Hosszúság:

160 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Csavarokkal:

Nem

Anyag:

acél

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Csőtoldat:

egyéb

Batibox menetes rúd 160 mm hosszú