Legrand - Batibox O85 mm vízálló szerelőfedél 089553/ 55 dobozhoz (mágnest is befogad) SX069572 - 089568
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 86 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 85-85 mm
Alak - kerek
Kivitel - építési védőtető
Hosszúság - 86 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060895686
Sonepar cikkszám
SX069572
Gyártói cikkszám
089568
Gyártói típuskód
Batibox 089568
Átmérő:
86 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
85-85 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
86 mm
Szélesség:
86 mm
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Mélység:
15 mm
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Batibox O85 mm vízálló szerelőfedél 089553/ 55 dobozhoz (mágnest is befogad)