Legrand - Batibox rögzítőfedél ref. 081940/41-hez SN056577 - 081971
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 71-71 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - építési védőtető
Hosszúság - 105.5 mm
Szélesség - 90.5 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060819712
Sonepar cikkszám
SN056577
Gyártói cikkszám
081971
Gyártói típuskód
Batibox 081971
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
71-71 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
105.5 mm
Szélesség:
90.5 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Mélység:
18 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
piros
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Batibox rögzítőfedél ref. 081940/41-hez