Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Batibox speciális univerzális doboz 2x10 modul 50mm mély IP20 SN056580 - 080128

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Batibox speciális univerzális doboz 2x10 modul 50mm mély IP20 SN056580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - egyéb

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Mélység - 53-53 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060801281

Sonepar cikkszám

SN056580

Gyártói cikkszám

080128

Gyártói típuskód

Batibox 080128

Szerelési mód:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

egyéb

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

53-53 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

296 mm

Szélesség:

154 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Belső mélység:

50 mm

Eszközbeültetések számához:

10

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

20-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

22

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

egyéb

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Batibox speciális univerzális doboz 2x10 modul 50mm mély