Legrand - Batibox standard dobozhelymaró 0 893 46 dobozhoz SX069568 - 089349
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 40 mm
Vágás mélysége - 51 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Igen
Felfogórendszer - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060893491
Sonepar cikkszám
SX069568
Gyártói cikkszám
089349
Gyártói típuskód
Batibox 089349
Átmérő:
40 mm
Vágás mélysége:
51 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Felfogórendszer:
egyéb
Központi fúró átmérője:
6.35 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Igen
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Batibox standard dobozhelymaró 0 893 46 dobozhoz