Legrand - Batibox standard dobozhelymaró 65mm, 1-4 férőhelyig SN056581 - 080067
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 67 mm
Vágás mélysége - 51 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Igen
Felfogórendszer - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060800673
Sonepar cikkszám
SN056581
Gyártói cikkszám
080067
Gyártói típuskód
Batibox 080067
Átmérő:
67 mm
Vágás mélysége:
51 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Felfogórendszer:
egyéb
Központi fúró átmérője:
6.35 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Igen
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Batibox standard dobozhelymaró 65mm, 1-4 férőhelyig