Legrand - Batibox sülly dob 1x5m IP20 GT66798 - 080193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Alak - négyzetes
Kivitel - egyéb
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Mélység - 53-53 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060801939
Sonepar cikkszám
GT66798
Gyártói cikkszám
080193
Gyártói típuskód
Batibox 080193
Szerelési mód:
egyéb
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Mélység:
53-53 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
154 mm
Szélesség:
154 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Belső mélység:
48 mm
Eszközbeültetések számához:
5
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Kábelátmérőhöz:
20-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
12
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs