Legrand - Batibox sülly.dob betonfalba univerz. 2-es+fedél 58mm mély IP20 SN056585 - 081942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - ovális
Kivitel - dupla
Átmérő - 168 mm
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060819422
Sonepar cikkszám
SN056585
Gyártói cikkszám
081942
Gyártói típuskód
Batibox 081942
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
ovális
Kivitel:
dupla
Átmérő:
168 mm
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
78 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
58 mm
Eszközbeültetések számához:
5
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Kábelátmérőhöz:
20-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
12
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs