Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Batibox sülly.dob gipszkar falba talajfény részére 40mm mély SN056586 - 089346

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Batibox sülly.dob gipszkar falba talajfény részére 40mm mély SN056586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 40 mm

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056586

Gyártói cikkszám

089346

Gyártói típuskód

Batibox 089346

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

40 mm

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Mélység:

40-40 mm

Szín:

sárga

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

központi elosztó doboz

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Belső mélység:

40 mm

Eszközbeültetések számához:

0

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

16/20 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

2

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

építési védőtető

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

pattintós

Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Plombálható:

Nem

Állítható készülékrögzítő fülek száma:

2

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs pólusszáma:

0

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Választófallal:

Nem

Batibox sülly.dob gipszkar falba talajfény részére 40mm mély