Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Batibox sülly.dob. tégla 1-es ajtó-/ablakkerethez 40mm mély IP20 SN056592 - 080170

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Batibox sülly.dob. tégla 1-es ajtó-/ablakkerethez 40mm mély IP20 SN056592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - vakolat nélküli falazat

  • Alak - négyzetes

  • Kivitel - egyes

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060801700

Sonepar cikkszám

SN056592

Gyártói cikkszám

080170

Gyártói típuskód

Batibox 080170

Szerelési mód:

vakolat nélküli falazat

Alak:

négyzetes

Kivitel:

egyes

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szín:

piros

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

121 mm

Szélesség:

100 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Belső mélység:

40 mm

Eszközbeültetések számához:

2

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

műanyag

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

20-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

12

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

egyéb

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Batibox sülly.dob. tégla 1-es ajtó-/ablakkerethez 40mm mély