Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Batibox sülly.dob téglába 1-es kör alak csav nélk 40mm mély IP20 SN056587 - 080109

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Batibox sülly.dob téglába 1-es kör alak csav nélk 40mm mély IP20 SN056587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - vakolat nélküli falazat

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 67 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056587

Gyártói cikkszám

080109

Gyártói típuskód

Batibox 080109

Szerelési mód:

vakolat nélküli falazat

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

67 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

30-40 mm

Szín:

piros

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Igen

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Eszközök rögzítése:

szétfeszítés

Belső mélység:

40 mm

Eszközbeültetések számához:

2

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

16-20 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

6

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

egyéb

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Batibox sülly.dob téglába 1-es kör alak csav nélk 40mm mély