Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Batibox sülly.dob téglába hármas doboz, 40mm mély IP20 SN056588 - 080143

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Batibox sülly.dob téglába hármas doboz, 40mm mély IP20 SN056588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - vakolat nélküli falazat

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - 3-szoros

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Mélység - 43-43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060801434

Sonepar cikkszám

SN056588

Gyártói cikkszám

080143

Gyártói típuskód

Batibox 080143

Szerelési mód:

vakolat nélküli falazat

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

3-szoros

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

43-43 mm

Szín:

piros

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

216 mm

Szélesség:

71 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Belső mélység:

40 mm

Eszközbeültetések számához:

8

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

20-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

16

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

egyéb

Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Plombálható:

Nem

Állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Választófallal:

Igen

Batibox sülly.dob téglába hármas doboz, 40mm mély