Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Batibox sülly.dob univerzális egyes doboz, 50mm mély IP20 SN056590 - 080121

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Batibox sülly.dob univerzális egyes doboz, 50mm mély IP20 SN056590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 67 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060801212

Sonepar cikkszám

SN056590

Gyártói cikkszám

080121

Gyártói típuskód

Batibox 080121

Szerelési mód:

egyéb

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

67 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

50-50 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

72 mm

Szélesség:

72 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Belső mélység:

50 mm

Eszközbeültetések számához:

2

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

20-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

4

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

egyéb

Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Plombálható:

Nem

Állítható készülékrögzítő fülek száma:

2

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Választófallal:

Nem

Batibox sülly.dob univerzális egyes doboz, 50mm mély