Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Batibox süllyesztő doboz téglafalba plafonról lóg. 50mm mély SN056594 - 089256

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Batibox süllyesztő doboz téglafalba plafonról lóg. 50mm mély SN056594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - vakolat nélküli falazat

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 78 mm

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056594

Gyártói cikkszám

089256

Gyártói típuskód

Batibox 089256

Szerelési mód:

vakolat nélküli falazat

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

78 mm

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Mélység:

65-65 mm

Szín:

piros

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Belső mélység:

50 mm

Eszközbeültetések számához:

0

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

16/20 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

8

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

fedő horoggal

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs pólusszáma:

0

Lámpák kampóval való rögzítése:

Igen

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Batibox süllyesztő doboz téglafalba plafonról lóg. 50mm mély