Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Batibox süllyesztődoboz betonfalba, egyes 58mm mély IP20 SN056596 - 081940

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Batibox süllyesztődoboz betonfalba, egyes 58mm mély IP20 SN056596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - betonépítmény

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 64 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060819408

Sonepar cikkszám

SN056596

Gyártói cikkszám

081940

Gyártói típuskód

Batibox 081940

Szerelési mód:

betonépítmény

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

64 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

84 mm

Szélesség:

78 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

58 mm

Eszközbeültetések számához:

2

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

műanyag

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

20-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

5

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

egyéb

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Batibox süllyesztődoboz betonfalba, egyes 58mm mély