Legrand - Batibox süllyesztődoboz multimédiás, 2x5m, 285x142 IP20 SN056599 - 080195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyéb
Mélység - 53-53 mm
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060801953
Sonepar cikkszám
SN056599
Gyártói cikkszám
080195
Gyártói típuskód
Batibox 080195
Szerelési mód:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyéb
Mélység:
53-53 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
296 mm
Szélesség:
154 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Belső mélység:
40 mm
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Kábelátmérőhöz:
20-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
6
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Fedélrögzítés:
egyéb
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs