Legrand - Batibox süllyesztődoboz téglafalba 1 modulos, 40mm mély IP20 SN056012 - 080140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - vakolat nélküli falazat
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 33.5-33.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060801403
Sonepar cikkszám
SN056012
Gyártói cikkszám
080140
Gyártói típuskód
Batibox 080140
Szerelési mód:
vakolat nélküli falazat
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
33.5-33.5 mm
Szín:
piros
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
74 mm
Szélesség:
35 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Belső mélység:
30 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Igen
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Kábelátmérőhöz:
16-20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
6
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs
Választófallal:
Nem