Legrand - Batibox szűkitőkeret (mágnest is befogad) SN056602 - 089567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 92 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 85-85 mm
Alak - kerek
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 92 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060895679
Sonepar cikkszám
SN056602
Gyártói cikkszám
089567
Gyártói típuskód
Batibox 089567
Átmérő:
92 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
85-85 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
92 mm
Szélesség:
92 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
30 mm
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Batibox szűkitőkeret (mágnest is befogad)